エスコ
65mm スイベル Eye スナップ
エスコ品番
EA638AG-10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
9
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548167
EA638AG-10
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください