エスコ
85mm スイベル アイスナップ
エスコ品番
EA638FP-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
63
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
45
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552281
EA638FP-1
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください