曜日別特売

88mm スイベル Eye スナップ

88mm スイベル Eye スナップ - エスコ88mm スイベル Eye スナップ - エスコ88mm スイベル Eye スナップ - エスコ88mm スイベル Eye スナップ - エスコ
エスコ品番EA638AG-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法H(mm)15使用荷重(kg)40寸法S(mm)8寸法D(mm)4.4寸法T(mm)7寸法W(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03548185EA638AG-12
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする