エスコ
90mm スイベルスナップ
エスコ品番
EA638AF-22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
17
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548072
EA638AF-22
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください