曜日別特売

ドラム缶用 ベルトスリング

ドラム缶用 ベルトスリング - エスコドラム缶用 ベルトスリング - エスコ
全長(mm)1500エスコ品番EA984DR-20使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03715494EA984DR-20
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする