エスコ
トレーラージャッキ
エスコ品番
EA993MT-3
材質(車輪)
ポリウレタン
耐荷重(kg)
454
取付寸法(mm)
(最大)76×127
リフト高さ(mm)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03725416
EA993MT-3
250
約7.3
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください