エスコ
M12x40mm スチール製 雌ねじノブ
エスコ品番
EA948BD-5
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
32
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M12
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679952
EA948BD-5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください