エスコ
M4x16mm ステンレス製 雌ねじノブ
エスコ品番
EA948BC-21
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法H(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
8
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(取付部)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679742
EA948BC-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください