エスコ
M5x10mm 雄ねじ ディンプルノブ
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
表面処理
(ねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SWCH10R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678096
EA948AT-5
EA948AT-5
11
16
11
オープン
¥
265
¥292
(税込)
翌日出荷
返品不可
03678455
EA948AV-1
EA948AV-1
22
32
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください