エスコ
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒]
エスコ品番
EA948AW-9
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
16
材質(取付部)
SUSXM7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678884
EA948AW-9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください