エスコ
M6x24mm スチール製 雌ねじノブ
種類
丸形
寸法D(Φmm)
24
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
材質(本体)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679566
EA948BB-23
EA948BB-23
SUM22L
15
12
バフ研磨、クロムメッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
03679925
EA948BD-2
EA948BD-2
スチール
14
16
四三酸化鉄被膜
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください