曜日別特売

M8 雌ねじ プラスチック ノブ

M8 雌ねじ プラスチック ノブ - エスコ
エスコ品番EA948AY-13材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40寸法d(Φmm)18取付部めねじ(段付)ねじの呼びM8材質(取付部)黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03678981EA948AY-13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする