エスコ
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ品番
EA948AY-3
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
寸法H(mm)
19
寸法D(Φmm)
40
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
18
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679024
EA948AY-3
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください