曜日別特売

NBR製Oリングセット

NBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTECNBR製Oリングセット - SELECTED BY MARINTEC
付属品
実寸大Oリング識別シート
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70(標準硬度)(ショアA)
温度(℃)
耐熱安全:80
耐熱温度(℃)
-40~120
内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659455NBR70-ORS
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする