曜日別特売

85x100mm パレットトラックローラー

85x100mm パレットトラックローラー - エスコ
エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03719703EA986RP-85-760ポリウレタン
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
14119415EA986RP-85【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)760ポリウレタン
14,00013,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする