エスコ
ステンレス製ハンガー
(1件のレビュー)
材質
ステンレスSUS304
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03551274
EA638EB-13
EA638EB-13
12
26
6.5
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551292
EA638EB-18
EA638EB-18
16
36
7.5
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551344
EA638EB-33
EA638EB-33
37
33
7.5
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551362
EA638EB-43
EA638EB-43
42
43
11
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551432
EA638EC-23
EA638EC-23
24
36
7.5
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551441
EA638EC-28
EA638EC-28
27
28
7.5
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551457
EA638EC-38
EA638EC-38
39
38
8.5
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551466
EA638EC-43
EA638EC-43
68
43
11
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
03551177
EA638E-28
EA638E-28
29
28
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください