エスコ
M12 雌ねじクランプレバー [オレンジ]
エスコ品番
EA948CC-25
形状
L字形
歯数
28
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
196
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
65
回し半径(mm)
92
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
19
最大荷重(N)
420
取付部
めねじ
最大締付力(kN)
23
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681404
EA948CC-25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください