エスコ
M12 雌ねじクランプレバー[シルバーグレー]
エスコ品番
EA948CC-5
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
65
回し半径(mm)
92
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
19
取付部
めねじ
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681431
EA948CC-5
オープン
¥
1,700
¥1,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください