エスコ
[1Ton x 3.6m] パワープーラー
エスコ品番
EA988MC-1
質量(kg)
3
ケーブル長(m)
3.6
能力(t)
1
ケーブル長(mm)
4.8
巻取長さ(m)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03722187
EA988MC-1
オープン
¥
22,700
¥24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください