エスコ
25mm [ステンレス製]プーリーブロック
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987S-1
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
63
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161942
EA987S-1
25
5~7
25
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください