エスコ
0.5Ton カム付フック
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番
EA984DH-0.5
全長(mm)
157
質量(kg)
1.2
クランプ範囲(mm)
0~20
深さ(mm)
【くわえ】70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03715381
EA984DH-0.5
0.5
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください