エスコ
0.5Ton ステンレスアイフック
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FC-5
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
110
口の開き(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720385
EA987FC-5
0.5
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください