エスコ
1.5Ton 安全金具付 フック
材質
特殊鋼
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA981VA-11
全長(mm)
214
使用荷重(t)
1.5
口の開き(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03709632
EA981VA-11
1.5
62
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください