135Kg用 ステンレス製アイフック

135Kg用 ステンレス製アイフック - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058834EA987GC-110516.8
オープン
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058834
2022-07-05
用途: 脱水の晒しをかけるフックとして使うが、実に美しく見ていても飽きない。
株式会社職人名工会業務センター製造業

素晴らしい出来栄えであり、悪いはずはない。次回もこれを使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする