エスコ
3 Ton アイフック
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FB-30
材質
スチール
全長(mm)
200
口の開き(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720351
EA987FB-30
3
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください