エスコ
346Kg用 スイベルアイフック
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987G-1
全長(mm)
120
使用荷重(kg)
346
口の開き(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720832
EA987G-1
346
17
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください