50mm用 ダブルJ型フック

50mm用 ダブルJ型フック - エスコ50mm用 ダブルJ型フック - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03552586EA638FY-50
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: マンホール開閉時
株式会社創英技研

大きいマンホールの専用吊り具が無いために購入しました。
ちょうど爪がかかったので重宝しました。
重量に耐えれるかどうか気になっていましたが、全然平気でした。

1が参考にしています
対象商品 : 03552586
2018-11-22
用途: トラックの荷台
運輸・通信業

しっかりしていて使いやすいです。価格もお手頃なので、再度購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする