エスコ
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック
エスコ品番
EA638JK-11
材質
SUS304
寸法L(mm)
70
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
6
寸法S1(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553952
EA638JK-11
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください