エスコ
65mm ステンレス製 スナップフック
エスコ品番
EA638JM-5
材質
SUS304
寸法L(mm)
65
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03554144
EA638JM-5
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください