エスコ
75mm [ステンレス製]スプリングクリップ
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
エスコ品番
EA638JR-1
全長(mm)
76.2
質量(g)
27
線径(Φmm)
7.9
使用荷重(kg)
315
口の開き(mm)
15.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
線径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06156096
EA638JR-1
315
15.7
7.9
76.2
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください