エスコ
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ品番
EA840DC-7.5
長さ(m)
7.5
ケーブル長(m)
7.5
使用荷重(kg)
380
ロープ径(Φmm)
4.8
フック口開き(mm)
17
ケーブル径(Φmm)
4.8
安全使用荷重(kg)
約380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03635676
EA840DC-7.5
オープン
¥
9,920
¥
10,912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください