6.4mmx7.5m フック付ワイヤー

6.4mmx7.5m フック付ワイヤー - エスコ6.4mmx7.5m フック付ワイヤー - エスコ
用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03635651EA840DB-7.5
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする