曜日別特売

12mm ユニバーサルジョイント

12mm ユニバーサルジョイント - エスコ12mm ユニバーサルジョイント - エスコ
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)51許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03704775EA966CH-12
オープン
4,850
5,335(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする