エスコ
14mm ユニバーサルジョイント
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
14
外径(Φmm)
28
全長(mm)
61
許容トルク(N・m)
69
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704784
EA966CH-14
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください