エスコ
12.7x121mm マスターリンク
仕様
鍛造・溶接なし
エスコ品番
EA638FW-13
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
0.9
リンク内幅(mm)
127×64
線径(Φmm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552473
EA638FW-13
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください