曜日別特売

3x25mm チタンリング

3x25mm チタンリング - エスコ3x25mm チタンリング - エスコ
エスコ品番EA638KL-3材質チタン合金質量(g)3種類リンク寸法L(mm)25内径(Φmm)25線径(Φmm)3使用荷重(kg)20表面処理研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555063EA638KL-3
オープン
1,810
1,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする