曜日別特売

ステンレス製 ネジ止リング

ステンレス製 ネジ止リング - エスコステンレス製 ネジ止リング - エスコステンレス製 ネジ止リング - エスコ
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類リンク表面処理鏡面研磨仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
エスコ品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553523EA638JE-1435EA638JE-148
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
03553505EA638JE-1225EA638JE-125
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
03553514EA638JE-1330EA638JE-136
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03553523
2020-08-27
用途: 高所作業
サービス業

穴のないトルクレンチに取り付けて、セーフティーコードを繋ぎ落下防止として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする