曜日別特売

ステンレス製 丸リング

ステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコステンレス製 丸リング - エスコ
(3件のレビュー)
種類リンク内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
エスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553252EA638JC-245EA638JC-266458
オープン
600
660(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
03553261EA638JC-350EA638JC-392509
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
03553277EA638JC-450EA638JC-41175010
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
03553286EA638JC-560EA638JC-51706011
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
03553295EA638JC-660EA638JC-62056012
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
03553304EA638JC-760EA638JC-72486013
オープン
2,760
3,036(税込)
翌日出荷
返品不可
03553313EA638JC-870EA638JC-84467016
オープン
4,840
5,324(税込)
翌日出荷
返品不可
03553322EA638JC-9150EA638JC-9120015019
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
03553216EA638JC-145EA638JC-151457
オープン
450
495(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
03553234EA638JC-11200EA638JC-11275020025
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03553252
2023-03-11
用途: チェーンフック
製造業

簡単な間仕切りを製作するのに 規格品のチェーンとカナビラを使って
丸リングと繋げる事ができて助かりました

対象商品 : 03553261
2018-01-19
用途: アンカー用
その他業種

安くて、普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 03553295
2017-01-29
用途: 船の500kgクレーンに使っています。

同じ物が、ナフコで850であります。ステンレス関係なら、ナフコが断然やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする