エスコ
12.7mm クイックリンク
エスコ品番
EA638FK-13
材質
SUS316
リンク内幅(mm)
80.0×25.4
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
2250
口の開き(mm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552114
EA638FK-13
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください