エスコ
6.0x 49mm ネジ止リングキャッチ
エスコ品番
EA638JJ-6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
33
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)
13.5
寸法B1(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553916
EA638JJ-6
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください