エスコ
M10x25mm 35mm径 リングボルト
エスコ品番
EA638BQ-10
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
35
ねじ径
M10
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
60
ねじ長さ(mm)
25
リング内径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549752
EA638BQ-10
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください