エスコ
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ品番
EA638BQ-12
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
40
ねじ径
M12
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
80
ねじ長さ(mm)
30
リング内径(Φmm)
40
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549761
EA638BQ-12
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください