エスコ
3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー
仕様
かじとりハンドル付
耐荷重(t)
3t
ローラーサイズ(mm)
Φ85×90
テーブル寸法(mm)
185×150
外寸法(mm)
300×200×104(H)
質量(kg)
15
エスコ品番
EA986DB-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06720664
EA986DB-56
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください