エスコ
128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA948BH-3
色
白
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
128
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680381
EA948BH-3
オープン
¥
2,750
¥3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください