エスコ
コンクリート溝蓋吊クランプ
エスコ品番
EA984DT-600
全長(mm)
505
質量(kg)
6.9
使用荷重(kg)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03715537
EA984DT-600
0.2
500~600
オープン
¥
71,400
¥
78,540
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください