エスコ
3.0 Ton 吊フック
エスコ品番
EA987FH-3
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
358
リング内径(Φmm)
40
口の開き(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03720525
EA987FH-3
3
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください