エスコ
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA442AK-43
材質
真鍮
質量(g)
72
ねじ
【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”
最高使用圧力(MPa)
約4.8推奨
寸法D(mm)
32.5
寸法C(mm)
29.4
入数
2
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451795
EA442AK-43
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材