エスコ
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
形状
ハーフユニオン
ねじ
【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”
最高使用圧力(MPa)
約4.8推奨
材質
真鍮
エスコ品番
EA442AK-22
質量(g)
36
寸法D(mm)
23.8
寸法C(mm)
23
入数
2
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451707
EA442AK-22
約4.8推奨
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材