NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン - エスコ
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451752EA442AK-33
オープン
2,760
3,036(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする