[R410a] マニホールドキット

[R410a] マニホールドキット - エスコ

90度開閉でバルブ操作が行えます。
流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
フッキング安定性を向上させたスクエアフック
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック
冷媒回収・充填に便利なサービスポート
勘に頼らない的確な流量調整

対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03404231EA101TR-5B
オープン
33,800
37,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする